ポップリベット・ファスナー
POP シールドナット 平頭 SPS (鉄/三価ホワイト)
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
頭部
平頭
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
寸法H(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42084707
415
1パック(2個)
0.7
15.3
6
0.8
9
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42084716
425
1パック(2個)
0.7
16.3
6
0.8
9
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42084725
435
1パック(2個)
0.7
17.3
6
0.8
9
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42084734
525
1パック(2個)
0.8
18
7
1
10
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42084743
625
1個
1
21.5
9
1.5
12
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください