ポップリベット・ファスナー
POPシールドナット スモールフランジ AFS SF(アルミ)
材質
アルミ
寸法P(mm)
0.5
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
15
16
16.5
17
17.5
18.5
20.5
22
23
ねじの呼び
M4
M5
M6
M8
内容量
1パック(2個)
1個
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42085373
415SF
1パック(2個)
0.7
15
6
7
M4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42085391
435SF
1パック(2個)
0.7
17
6
7
M4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42085425
535SF
1パック(2個)
0.8
18.5
7
8
M5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42085434
625SF
1個
1
20.5
9
10
M6
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42085443
640SF
1個
1
22
9
10
M6
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42085382
425SF
1パック(2個)
0.7
16
6
7
M4
オープン
取扱い終了
返品不可
42085407
515SF
1パック(2個)
0.8
16.5
7
8
M5
オープン
取扱い終了
返品不可
42085416
525SF
1パック(2個)
0.8
17.5
7
8
M5
オープン
取扱い終了
返品不可
42085452
825SF
1個
1.25
23
11
12
M8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください