POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(パック品)

POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(パック品) - ポップリベット・ファスナーPOPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(パック品) - ポップリベット・ファスナー
表面処理三価ホワイト材質
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
加工物穴径(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42086466520-2861パック(4個)(推奨)1.0-2.097.112.510.30.8
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42086475630-254K21パック(4個)(推奨)1.5-2.099.116.5131
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
42086484630-3181パック(3個)(推奨)1.5-2.099.116.5131
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42086493830-3181パック(3個)(推奨)1.5-3.01111.11815.51.25
オープン
529
582(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3527:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする