大阪魂
ヒットリベット プッシュタイプ(ポリプロピレン)(パック品)
寸法D(Φmm)
3
寸法B(mm)
1.6
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42179234
3×6
1パック(15個)
6
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42179243
4×6
1パック(13個)
4
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください