大阪魂
(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
先端形状
平先
穴の形状
すりわり
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
15
内容量
選択してください
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(12個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42184511
2×2
1パック(10個)
M2
0.4
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42184527
2×3
1パック(12個)
M2
0.4
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42184536
2×4
1パック(12個)
M2
0.4
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42184545
2×6
1パック(12個)
M2
0.4
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42184563
3×3
1パック(12個)
M3
0.5
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42184572
3×5
1パック(12個)
M3
0.5
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42184581
3×6
1パック(10個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42184597
3×8
1パック(10個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42184606
4×4
1パック(10個)
M4
0.7
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42184615
4×5
1パック(10個)
M4
0.7
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42184624
4×8
1パック(10個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42184633
5×8
1パック(8個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42184642
5×15
1パック(6個)
M5
0.8
15
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42184651
6×15
1パック(5個)
M6
1
15
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42184554
2.5×3
1パック(12個)
M2.5
0.45
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください