大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:3.0、2欄:5.0
寸法S(mm)
(呼び)4.0
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)4.58
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
寸法C4(mm)
約1.5
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
(最大)5.0/(最小)約4.7
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42759665
M8×10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください