曜日別特売

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)(小箱)

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理3価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42760496M2×51箱(1000個)M20.45
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
42760575M5×181箱(1000個)M50.818
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42760505M10×701箱(40個)M101.570
取扱い終了
返品不可
代替品有
42760514M20×201箱(50個)M202.520
取扱い終了
返品不可
代替品有
42760532M2.5×2.51箱(1000個)M2.50.452.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
42760557M3×141箱(1000個)M30.514
取扱い終了
返品不可
代替品有
42760566M4×181箱(1000個)M40.718
取扱い終了
返品不可
代替品有
42760584M5×351箱(500個)M50.835
取扱い終了
返品不可
代替品有
42760593M8×251箱(500個)M81.2525
取扱い終了
返品不可
代替品有
42760602M8×301箱(200個)M81.2530
取扱い終了
返品不可
代替品有
42760523M2×81箱(1000個)M20.48
取扱い終了
返品不可
42760541M2.5×51箱(1000個)M2.50.455
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42760505M10×7042824686M10×70M10×70 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック) 大阪魂 42824686六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)大阪魂1個
589
税込648
注文コードが変更になりました
42760514M20×2042824695M20×20M20×20 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック) 大阪魂 42824695六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)大阪魂1個
509
税込560
注文コードが変更になりました
42760532M2.5×2.542824713M2.5×2.5M2.5×2.5 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック) 大阪魂 42824713六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)大阪魂1パック(11個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42760557M3×1442824731M3×14M3×14 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック) 大阪魂 42824731六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)大阪魂1パック(14個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42760566M4×1842824747M4×18M4×18 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック) 大阪魂 42824747六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)大阪魂1パック(11個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42760584M5×3542824765M5×35M5×35 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック) 大阪魂 42824765六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)大阪魂1パック(6個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42760593M8×2542824774M8×25M8×25 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック) 大阪魂 42824774六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)大阪魂1パック(6個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42760602M8×3042824783M8×30M8×30 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック) 大阪魂 42824783六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)大阪魂1パック(6個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3171:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする