曜日別特売

六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クローム)(小箱)

六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理クローム先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径内容量1箱(1000個)
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42763183M2.6×3M2.60.453
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42763201M3×3M30.53
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42763217M3×8M30.58
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42763235M5×6M50.86
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42763174M2×3M20.43
取扱い終了
返品不可
代替品有
42763192M2.6×4M2.60.454
取扱い終了
返品不可
代替品有
42763226M4×4M40.74
取扱い終了
返品不可
代替品有
42763244M6×8M618
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42763174M2×342827355M2×3M2×3 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42827355六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クローム)(パック品)大阪魂1パック(5個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42763192M2.6×442827373M2.6×4M2.6×4 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42827373六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クローム)(パック品)大阪魂1パック(5個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42763226M4×442827407M4×4M4×4 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42827407六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クローム)(パック品)大阪魂1パック(8個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
42763244M6×842827425M6×8M6×8 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42827425六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クローム)(パック品)大阪魂1パック(6個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
790:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする