大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 丸先(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
(呼び)2.0
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)2.30
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法re(mm)
約5.6
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42763567
M4×10
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください