大阪魂
(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
先端形状
剣先
穴の形状
すりわり
内容量
1箱(1000個)
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M1.2
M1.4
M1.7
M2.0
M2.6
ねじピッチ
選択してください
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
長さ(mm)
選択してください
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42774487
M1.2×2.0
M1.2
0.25
2
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774496
M1.2×2.5
M1.2
0.25
2.5
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774505
M1.2×3.0
M1.2
0.25
3
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774514
M1.2×4.0
M1.2
0.25
4
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774523
M1.4×2.0
M1.4
0.3
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774532
M1.7×1.5
M1.7
0.35
1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774541
M1.7×2.0
M1.7
0.35
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774557
M1.7×3.0
M1.7
0.35
3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774575
M2.0×2.0
M2.0
0.4
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774584
M2.0×3.0
M2.0
0.4
3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774593
M2.0×4.0
M2.0
0.4
4
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774602
M2.0×5.0
M2.0
0.4
5
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774611
M2.6×3.0
M2.6
0.45
3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774627
M2.6×4.0
M2.6
0.45
4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774636
M2.6×5.0
M2.6
0.45
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774566
M1.7×4.0
M1.7
0.35
4
取扱い終了
返品不可
42774645
M2.6×6.0
M2.6
0.45
6
取扱い終了
返品不可
42774654
M2.6×8.0
M2.6
0.45
8
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください