大阪魂
(-)すり割り付止めねじ 平先(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
寸法A(mm)
(最大)0.45/(最小0.31
表面処理
3価ブラック
先端形状
平先
穴の形状
すりわり
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42774882
M1.4×2.0
M1.4
0.3
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42774891
M2.0×2.5
M2.0
0.4
2.5
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください