曜日別特売

(-)止めねじ トガリ先(鉄/生地)(小箱)

(-)止めねじ トガリ先(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂(-)止めねじ トガリ先(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂(-)止めねじ トガリ先(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂(-)止めねじ トガリ先(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂(-)止めねじ トガリ先(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理生地先端形状とがり先穴の形状すりわり内容量1箱(1000個)
全24種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42775162M2×3M20.43
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775171M2×5M20.45
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775187M2×6M20.46
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775196M2.5×5M2.50.455
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775205M3×6M30.56
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775214M3×8M30.58
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775223M4×5M40.75
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775232M4×8M40.78
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775257M8×10M81.2510
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775266M8×12M81.2512
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
419919233×5M30.55
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
419919325×6M50.86
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
419919415×8M50.88
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
419919575×12M50.812
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
419919665×15M50.815
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
419919756×10M6110
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
419919846×12M6112
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
419919938×15M81.2515
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44286697M3×10M30.510
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
44286706M3×4M30.54
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44286715M4×10M40.710
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44286724M6×15M6115
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44286733M6×8M618
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775241M4×15M40.715
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
361:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする