大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/ロックウェル)
材質
鉄
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M10
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.5
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
15
20
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42823995
M3×5
M3
0.5
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824004
M3×6
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824013
M4×5
M4
0.7
5
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824022
M4×6
M4
0.7
6
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824031
M5×15
M5
0.8
15
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824047
M6×8
M6
1
8
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824056
M6×20
M6
1
20
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824065
M10×10
M10
1.5
10
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824074
M10×12
M10
1.5
12
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください