大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/3価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42827915
M3×16
1パック(17個)
M3
0.5
16
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42827924
M6×14
1パック(14個)
M6
1
14
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42827933
M6×22
1パック(9個)
M6
1
22
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42827942
M8×18
1パック(8個)
M8
1.25
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください