大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロニッケル)(パック品)
材質
鉄
表面処理
クロニッケル
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M12
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.75
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
15
20
25
内容量
選択してください
1パック(3個)
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(16個)
1パック(23個)
1パック(25個)
1パック(27個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42828107
M3×3
1パック(27個)
M3
0.5
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828116
M3×4
1パック(27個)
M3
0.5
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828125
M4×6
1パック(25個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828134
M4×8
1パック(25個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月2日
42828143
M5×5
1パック(25個)
M5
0.8
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828161
M6×10
1パック(16個)
M6
1
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828177
M6×25
1パック(7個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月2日
42828186
M8×15
1パック(9個)
M8
1.25
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828195
M12×20
1パック(3個)
M12
1.75
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828152
M5×8
1パック(23個)
M5
0.8
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください