大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/スズコバルト)(パック品)
材質
鉄
表面処理
スズコバルト
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M2.6
M4
M5
ねじピッチ
0.4
0.45
0.7
0.8
長さ(mm)
選択してください
4
5
8
10
15
内容量
選択してください
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(14個)
1パック(16個)
1パック(22個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42828362
M2×4
1パック(13個)
M2
0.4
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828371
M2.6×4
1パック(16個)
M2.6
0.45
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828387
M2.6×5
1パック(16個)
M2.6
0.45
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828396
M2.6×8
1パック(12個)
M2.6
0.45
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828405
M4×15
1パック(14個)
M4
0.7
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828414
M5×10
1パック(22個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください