大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/ダクロ)(パック品)
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:4、2欄:6
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
(最小)5.72
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dp(Φmm)
(最大)7.0/(最小)6.64
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42828423
M10×35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください