大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
12
14
15
16
18
22
25
45
内容量
選択してください
1パック(3個)
1パック(6個)
1パック(10個)
1パック(11個)
1パック(12個)
1パック(14個)
1パック(15個)
1パック(16個)
1パック(17個)
1パック(18個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42828457
M2.6×3
1パック(17個)
M2.6
0.45
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828466
M2.6×4
1パック(17個)
M2.6
0.45
4
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42828475
M2.6×5
1パック(17個)
M2.6
0.45
5
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42828484
M3×14
1パック(16個)
M3
0.5
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828493
M4×18
1パック(12個)
M4
0.7
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828502
M5×4
1パック(16個)
M5
0.8
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828511
M5×12
1パック(18個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42828527
M5×16
1パック(15個)
M5
0.8
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828536
M5×22
1パック(10個)
M5
0.8
22
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828545
M5×25
1パック(10個)
M5
0.8
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828554
M6×15
1パック(14個)
M6
1
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828563
M6×18
1パック(11個)
M6
1
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828572
M8×45
1パック(3個)
M8
1.25
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828432
M2×4
1パック(14個)
M2
0.4
4
取扱い終了
返品不可
42828441
M2.6×2
1パック(6個)
M2.6
0.45
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください