西精工
カーリングナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42872907
M3-06
1箱(2000個)
M3-06
4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
42872916
M4-06
1箱(1000個)
M4-06
3.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
42872925
M5-06
1箱(1000個)
M5-06
3.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
42872934
M6-06
1箱(500個)
M6-06
5.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
42872943
M6-12
1箱(500個)
M6-12
6
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください