曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付

深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 - NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 - NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 - NSK(日本精工)
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
寸法r0(mm)
寸法rN(mm)
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
383644176001DDNR828(最大)26.5(最大)30.7(最大)1.35(最小)0.8712(最大)0.84(最小)0.3(最大)0.2(最小)0.31.92631.41415.50.3
1,040439
359
アウトレット
395(税込)
当日出荷
残り8点です
383644266002DDNR932(最大)30.15(最大)36.7(最大)2.06(最小)1.3515(最大)1.12(最小)0.3(最大)0.4(最小)0.32.93037.517190.3
950399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
383644446004DDNR1242(最大)39.75(最大)46.3(最大)2.06(最小)1.3520(最大)1.12(最小)0.6(最大)0.4(最小)0.52.938472425.50.6
1,050439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
383644536005DDNR1247(最大)44.6(最大)52.7(最大)2.06(最小)1.3525(最大)1.12(最小)0.6(最大)0.4(最小)0.52.94353.529300.6
1,230499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
383644626006DDNR1355(最大)52.6(最大)60.7(最大)2.08(最小)1.3530(最大)1.12(最小)1(最大)0.4(最小)0.52.95061.53536.51
1,740779
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
383644716007DDNR1462(最大)59.61(最大)67.7(最大)2.08(最小)1.935(最大)1.7(最小)1(最大)0.6(最小)0.53.45768.54041.51
2,150899
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
383644876008DDNR1568(最大)64.82(最大)74.6(最大)2.49(最小)1.940(最大)1.7(最小)1(最大)0.6(最小)0.53.863764547.51
2,7801,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
383644966009DDNR1675(最大)71.83(最大)81.6(最大)2.49(最小)1.945(最大)1.7(最小)1(最大)0.6(最小)0.53.870835053.51
3,6201,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
383645056010DDNR1680(最大)76.81(最大)86.6(最大)2.49(最小)1.950(最大)1.7(最小)1(最大)0.6(最小)0.53.875885558.51
4,2301,798
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
383645146011DDNR1890(最大)86.79(最大)96.5(最大)2.87(最小)2.755(最大)2.46(最小)1.1(最大)0.6(最小)0.5583.59861.5641
5,3602,298
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
383645236012DDNR1895(最大)91.82(最大)101.6(最大)2.87(最小)2.760(最大)2.46(最小)1.1(最大)0.6(最小)0.5588.510366.5691
6,0302,498
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
383645326013DDNR18100(最大)96.8(最大)106.5(最大)2.87(最小)2.765(最大)2.46(最小)1.1(最大)0.6(最小)0.5593.510871.5731
7,2602,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
383644016000DDNR826(最大)24.5(最大)28.7(最大)1.35(最小)0.8710(最大)0.84(最小)0.3(最大)0.2(最小)0.31.92429.412130.3
830
取扱い終了
返品不可
383644356003DDNR1035(最大)33.17(最大)39.7(最大)2.06(最小)1.3517(最大)1.12(最小)0.3(最大)0.4(最小)0.32.93340.51921.50.3
980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする