6006DDNR 深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38364462

 

6006DDNR 深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38364462
6006DDNR 深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38364462
6006DDNR 深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38364462

深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)55
幅B(mm)13
質量(g)116
内容量1個注文コード38364462品番6006DDNR
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789
幅B(mm)
13
外径D(Φmm)
55
寸法D1(Φmm)
(最大)52.6
寸法D2(Φmm)
(最大)60.7
寸法a(mm)
(最大)2.08
寸法b(mm)
(最小)1.35
内径d(Φmm)
30
寸法f(mm)
(最大)1.12
寸法r(mm)
(最小)1
寸法r0(mm)
(最大)0.4
寸法rN(mm)
(最小)0.5
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
2.9
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
50
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
61.5
取付関係寸法(最小da)(mm)
35
取付関係寸法(最大da)(mm)
36.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
116
呼び番号
6006
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
8000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
8300
基本定格荷重Cr(N)
13200
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする