6009DDNR 深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38364496

 

6009DDNR 深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38364496
6009DDNR 深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38364496
6009DDNR 深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工) 38364496

深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)45
外径D(Φmm)75
幅B(mm)16
質量(g)241
内容量1個注文コード38364496品番6009DDNR
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
幅B(mm)
16
外径D(Φmm)
75
寸法D1(Φmm)
(最大)71.83
寸法D2(Φmm)
(最大)81.6
寸法a(mm)
(最大)2.49
寸法b(mm)
(最小)1.9
内径d(Φmm)
45
寸法f(mm)
(最大)1.7
寸法r(mm)
(最小)1
寸法r0(mm)
(最大)0.6
寸法rN(mm)
(最小)0.5
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
3.8
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
70
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
83
取付関係寸法(最小da)(mm)
50
取付関係寸法(最大da)(mm)
53.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
241
呼び番号
6009
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
5300
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
15200
基本定格荷重Cr(N)
20900
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする