NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径d(Φmm)
40
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
外径D(Φmm)
68
28
32
42
47
55
62
68
75
80
90
95
100
幅B(mm)
15
8
9
12
13
14
15
16
18
質量(g)
190
22
31
68
79
116
151
190
241
261
381
412
439
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38364487
品番
6008DDNR
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
幅B(mm)
15
外径D(Φmm)
68
寸法D1(Φmm)
(最大)64.82
寸法D2(Φmm)
(最大)74.6
寸法a(mm)
(最大)2.49
寸法b(mm)
(最小)1.9
内径d(Φmm)
40
寸法f(mm)
(最大)1.7
寸法r(mm)
(最小)1
寸法r0(mm)
(最大)0.6
寸法rN(mm)
(最小)0.5
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
3.8
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
63
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
76
取付関係寸法(最小da)(mm)
45
取付関係寸法(最大da)(mm)
47.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
190
呼び番号
6008
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
6000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
11500
基本定格荷重Cr(N)
16800
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方