7マーク付き六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

7マーク付き六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 7マーク付き六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 7マーク付き六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM6 頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理亜鉛黒 種類P=3(SW+JISW組込)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43342083 M6×12 1箱(550個) 12 1 -
18,980
20,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43342092 M6×15 1箱(500個) 15 1 -
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43342101 M6×25 1箱(350個) 25 1 -
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43342117 M6×30 1箱(300個) 30 1 -
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
42474196 M6×10 1箱(600個) 10 - 1
20,980
23,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
42474205 M6×16 1箱(500個) 16 - 1
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
42474214 M6×20 1箱(400個) 20 - 1
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43342074 M6×10 1箱(600個) 10 1 -
 
 
取扱い終了

返品不可
43342126 M6×35 1箱(250個) 35 1 -
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43342074 M6×10 42474196 M6×10 M6×10 7マーク付き六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42474196 7マーク付き六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 1箱(600個) 20,980 税込23,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2145:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする