※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク付き六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
16
注文コード
42474205
品番
M6×16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
(最大)6.9
寸法S(mm)
10
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約11.5
寸法D1(mm)
13
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
4
ねじの呼び
M6