大阪魂
7マーク付き六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(600個)
長さ(mm)
30
15
25
30
10
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43342117
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
6.9
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
11.5
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼び
M6
寸法dk1(Φmm)
11.5