大阪魂
7マーク付き六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(600個)
長さ(mm)
10
注文コード
43342074
品番
M6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
6.9
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
11.5
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼び
M6
寸法dk1(Φmm)
11.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43342074
M6×10
42474196
M6×10
7マーク付き六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂
1箱(600個)
¥
20,980
税込
¥
23,078
注文コードが変更になりました