TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)

TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

材質 十字穴番号2 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ 穴の形状TRXタンパーSタイプ
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
ドライブサイズ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43603707 M3×6 1箱(6000個) M3 0.5 6 2.82 T10
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43603716 M3×8 1箱(5000個) M3 0.5 8 2.82 T10
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43603725 M3×10 1箱(4000個) M3 0.5 10 2.82 T10
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43603734 M3×12 1箱(3500個) M3 0.5 12 2.82 T10
9,798
10,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43603743 M4×8 1箱(2500個) M4 0.7 8 3.94 T20
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43603752 M4×10 1箱(2500個) M4 0.7 10 3.94 T20
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43603761 M4×12 1箱(2000個) M4 0.7 12 3.94 T20
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43603777 M4×20 1箱(1200個) M4 0.7 20 3.94 T20
8,398
9,238 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45069297 M3×6 1箱(6000個) M3 0.5 6 (参考)2.82 T10
 
 
取扱い終了

返品不可
45069306 M3×8 1箱(5000個) M3 0.5 8 (参考)2.82 T10
 
 
取扱い終了

返品不可
45069315 M3×10 1箱(4000個) M3 0.5 10 (参考)2.82 T10
 
 
取扱い終了

返品不可
45069324 M3×12 1箱(3500個) M3 0.5 12 (参考)2.82 T10
 
 
取扱い終了

返品不可
45069333 M4×8 1箱(2500個) M4 0.7 8 (参考)3.94 T20
 
 
取扱い終了

返品不可
45069342 M4×10 1箱(2500個) M4 0.7 10 (参考)3.94 T20
 
 
取扱い終了

返品不可
45069351 M4×12 1箱(2000個) M4 0.7 12 (参考)3.94 T20
 
 
取扱い終了

返品不可
45069367 M4×20 1箱(1200個) M4 0.7 20 (参考)3.94 T20
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45069297 M3×6 43603707 M3×6 M3×6 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43603707 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 1箱(6000個) 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました
45069306 M3×8 43603716 M3×8 M3×8 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43603716 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 1箱(5000個) 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました
45069315 M3×10 43603725 M3×10 M3×10 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43603725 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 1箱(4000個) 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました
45069324 M3×12 43603734 M3×12 M3×12 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43603734 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 1箱(3500個) 9,798 税込10,778 注文コードが変更になりました
45069333 M4×8 43603743 M4×8 M4×8 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43603743 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 1箱(2500個) 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました
45069342 M4×10 43603752 M4×10 M4×10 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43603752 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 1箱(2500個) 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました
45069351 M4×12 43603761 M4×12 M4×12 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43603761 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 1箱(2000個) 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました
45069367 M4×20 43603777 M4×20 M4×20 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43603777 TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 1箱(1200個) 8,398 税込9,238 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1549:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする