大阪魂
TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
1箱(1200個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
¥12,980
1箱(6000個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
8
6
8
10
12
20
ドライブサイズ
T10
T10
T20
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
43603716
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
寸法A(mm)
2.82
ドライブサイズ
T10
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
0.762
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)0.85
寸法K(mm)
2
穴の形状
TRXタンパーSタイプ
寸法dk(mm)
5.5
ねじ外径D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧