大阪魂
TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(6000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
45069297
品番
M3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
寸法A(mm)
(参考)2.82
ドライブサイズ
T10
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
寸法l(mm)
(最小)0.85
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2
穴の形状
TRXタンパーSタイプ
寸法dk(Φmm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45069297
M3×6
43603707
M3×6
TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂
1箱(6000個)
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました