大阪魂
TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
45069351
品番
M4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
寸法A(mm)
(参考)3.94
ドライブサイズ
T20
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
寸法l(mm)
(最小)1.2
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.6
穴の形状
TRXタンパーSタイプ
寸法dk(Φmm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45069351
M4×12
43603761
M4×12
TRXタンパーSタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂
1箱(2000個)
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました