大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/ダクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ダクロ
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43686273
M6×15
1箱(1000個)
M6
1
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686291
M6×30
1箱(500個)
M6
1
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686307
M6×35
1箱(500個)
M6
1
35
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686316
M10×16
1箱(500個)
M10
1.5
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686282
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください