大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43707097
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707106
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707115
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください