大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全52種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(360個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43707772
M3×3
1箱(1000個)
M3
0.5
3
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707781
M3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707797
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707806
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707815
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707824
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707833
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707842
M4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707851
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707867
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707876
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707885
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707894
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707903
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707912
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707921
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707937
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707946
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707955
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707964
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707973
M6×6
1箱(500個)
M6
1
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707982
M6×8
1箱(500個)
M6
1
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707991
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708007
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708016
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708025
M6×16
1箱(500個)
M6
1
16
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708034
M6×20
1箱(500個)
M6
1
20
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708043
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708061
M8×8
1箱(500個)
M8
1.25
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708077
M8×12
1箱(500個)
M8
1.25
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708086
M8×15
1箱(200個)
M8
1.25
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708095
M8×16
1箱(200個)
M8
1.25
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708104
M8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708113
M8×25
1箱(200個)
M8
1.25
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708122
M8×30
1箱(200個)
M8
1.25
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708131
M8×35
1箱(200個)
M8
1.25
35
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708147
M10×10
1箱(500個)
M10
1.5
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708156
M10×12
1箱(500個)
M10
1.5
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708165
M10×15
1箱(200個)
M10
1.5
15
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708174
M10×16
1箱(200個)
M10
1.5
16
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708183
M10×20
1箱(200個)
M10
1.5
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708192
M10×25
1箱(200個)
M10
1.5
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708201
M10×30
1箱(100個)
M10
1.5
30
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708217
M10×35
1箱(100個)
M10
1.5
35
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708226
M12×10
1箱(500個)
M12
1.75
10
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708235
M12×12
1箱(200個)
M12
1.75
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708244
M12×15
1箱(200個)
M12
1.75
15
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708253
M12×16
1箱(200個)
M12
1.75
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708262
M12×20
1箱(200個)
M12
1.75
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708271
M12×25
1箱(200個)
M12
1.75
25
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ