大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 丸先(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
材質
鉄
寸法S(mm)
1.5
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
1.73
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法re(mm)
4.2
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43712487
M3×6
6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712496
M3×12
12
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください