日産ネジ
ロックねじ 2種(鉄/生地)(小箱)
ねじピッチ
1.5
材質
鉄
表面処理
生地
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43714937
M12×6
1箱(100個)
M12
6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43714946
M14×6
1箱(100個)
M14
6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43714955
M16×8
1箱(100個)
M16
8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43714964
M18×8
1箱(100個)
M18
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43714973
M20×8
1箱(100個)
M20
8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43714982
M22×10
1箱(50個)
M22
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43714991
M24×10
1箱(50個)
M24
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43715007
M26×10
1箱(50個)
M26
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43715016
M27×10
1箱(50個)
M27
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43715025
M28×10
1箱(50個)
M28
10
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43715034
M30×10
1箱(50個)
M30
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43715043
M32×10
1箱(50個)
M32
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43715052
M33×10
1箱(50個)
M33
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43715061
M34×10
1箱(50個)
M34
10
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください