六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/クローム)(小箱)

六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂

材質 種別全ねじ 表面処理クローム 頭部形状六角
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43742352 5/16×16 1箱(300個) W5/16 16 18
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742361 5/16×20 1箱(300個) W5/16 20 18
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742377 5/16×25 1箱(300個) W5/16 25 18
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742386 5/16×32 1箱(200個) W5/16 32 18
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742395 5/16×38 1箱(200個) W5/16 38 18
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742404 5/16×45 1箱(200個) W5/16 45 18
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742413 5/16×50 1箱(200個) W5/16 50 18
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742422 5/16×65 1箱(100個) W5/16 65 18
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742431 5/16×75 1箱(100個) W5/16 75 18
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742447 3/8×16 1箱(200個) W3/8 16 16
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742456 3/8×20 1箱(200個) W3/8 20 16
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742465 3/8×25 1箱(200個) W3/8 25 16
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742474 3/8×32 1箱(100個) W3/8 32 16
8,798
9,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742483 3/8×35 1箱(100個) W3/8 35 16
9,398
10,338 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742492 3/8×38 1箱(100個) W3/8 38 16
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742501 3/8×45 1箱(100個) W3/8 45 16
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742517 3/8×50 1箱(100個) W3/8 50 16
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742526 3/8×55 1箱(100個) W3/8 55 16
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43742535 3/8×60 1箱(100個) W3/8 60 16
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43742544 3/8×65 1箱(100個) W3/8 65 16
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742553 3/8×70 1箱(100個) W3/8 70 16
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43742562 3/8×75 1箱(100個) W3/8 75 16
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43742571 3/8×90 1箱(100個) W3/8 90 16
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43742587 3/8×100 1箱(100個) W3/8 100 16
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1564:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする