曜日別特売

六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/亜鉛黒)(小箱)

六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
材質
種別
全ねじ
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角
全24種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437434725/16×161箱(300個)W5/161618
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
437434815/16×201箱(300個)W5/162018
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
437434975/16×251箱(300個)W5/162518
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
437435065/16×321箱(200個)W5/163218
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
437435155/16×381箱(200個)W5/163818
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
437435245/16×451箱(200個)W5/164518
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
437435335/16×501箱(200個)W5/165018
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
437435425/16×651箱(100個)W5/166518
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
437435515/16×751箱(100個)W5/167518
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
437435673/8×161箱(200個)W3/81616
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
437435763/8×201箱(200個)W3/82016
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
437435853/8×251箱(200個)W3/82516
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
437435943/8×321箱(100個)W3/83216
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
437436033/8×351箱(100個)W3/83516
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
437436123/8×381箱(100個)W3/83816
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
437436213/8×451箱(100個)W3/84516
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
437436373/8×501箱(100個)W3/85016
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
437436463/8×551箱(100個)W3/85516
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
437436553/8×601箱(100個)W3/86016
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
437436643/8×651箱(100個)W3/86516
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
437436733/8×701箱(100個)W3/87016
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
437436823/8×751箱(100個)W3/87516
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
437436913/8×901箱(100個)W3/89016
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
437437073/8×1001箱(100個)W3/810016
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
92:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする