鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/亜鉛黒)(小箱)

鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

材質 ねじピッチ1.5 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43862122 M12×100 1箱(60個) M12 100
26,980
29,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862131 M12×110 1箱(110個) M12 110
77,980
85,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862147 M12×120 1箱(100個) M12 120
85,980
94,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862156 M12×130 1箱(100個) M12 130
86,980
95,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862165 M12×140 1箱(80個) M12 140
71,980
79,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862174 M12×150 1箱(80個) M12 150
75,980
83,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862226 M12×20 1箱(160個) M12 20
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862244 M12×25 1箱(160個) M12 25
31,980
35,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862253 M12×30 1箱(150個) M12 30
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862262 M12×35 1箱(140個) M12 35
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862271 M12×40 1箱(140個) M12 40
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862287 M12×45 1箱(120個) M12 45
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862296 M12×50 1箱(110個) M12 50
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862305 M12×60 1箱(100個) M12 60
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862314 M12×70 1箱(90個) M12 70
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862323 M12×75 1箱(50個) M12 75
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862332 M12×80 1箱(80個) M12 80
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862341 M12×90 1箱(70個) M12 90
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862357 M24×70 1箱(40個) M24 70
63,980
70,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862366 M24×75 1箱(35個) M24 75
62,980
69,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43862183 M12×160 1箱(170個) M12 160
 
 
取扱い終了

返品不可
43862192 M12×170 1箱(170個) M12 170
 
 
取扱い終了

返品不可
43862201 M12×180 1箱(160個) M12 180
 
 
取扱い終了

返品不可
43862217 M12×190 1箱(150個) M12 190
 
 
取扱い終了

返品不可
43862235 M12×200 1箱(150個) M12 200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
744:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする