大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(90個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M12
M12
M24
長さ(mm)
150
100
110
120
130
150
25
30
35
40
50
60
70
75
80
90
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
43862174
品番
M12×150
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
150
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目