大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
1箱(60個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(90個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M24
M12
M24
長さ(mm)
70
100
110
120
130
150
25
30
35
40
50
60
70
75
80
90
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43862357
品番
M24×70
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
長さ(mm)
70
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目