小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1.5
種別半ねじ
寸法H(mm)8
寸法S(mm)30
表面処理ニッケル
寸法B(mm)17
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
六角ボルト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1562:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29