大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
長さ(mm)
75
注文コード
43948396
品番
M12×75
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
長さ(mm)
75
種別
半ねじ
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
8
寸法S(mm)
30
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル細目