曜日別特売

(-)止めねじ トガリ先(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

(-)止めねじ トガリ先(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ先端形状とがり先穴の形状すりわり内容量1箱(1000個)
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44284877M2.5×3M2.50.453
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44284886M2.5×4M2.50.454
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44284895M2.5×5M2.50.455
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44284904M2.5×6M2.50.456
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44284913M2×3M20.43
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44284922M2×4M20.44
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44284931M2×5M20.45
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44284947M2×6M20.46
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44284956M3×10M30.510
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44284965M3×4M30.54
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44284974M3×5M30.55
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44284983M3×6M30.56
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44284992M3×8M30.58
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285001M4×10M40.710
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285017M4×12M40.712
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285026M4×15M40.715
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285035M4×5M40.75
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285044M4×6M40.76
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285053M4×8M40.78
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1280:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする