大阪魂
(-)止めねじ トガリ先(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
先端形状
とがり先
穴の形状
すりわり
内容量
1箱(1000個)
全30種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
15
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44285062
M2.5×4
M2.5
0.45
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285071
M2.5×5
M2.5
0.45
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285087
M2×4
M2
0.4
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44285096
M2×6
M2
0.4
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285105
M3×10
M3
0.5
10
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285114
M3×4
M3
0.5
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285123
M3×6
M3
0.5
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285132
M4×10
M4
0.7
10
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285141
M4×12
M4
0.7
12
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285157
M4×15
M4
0.7
15
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285166
M4×6
M4
0.7
6
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285175
M4×8
M4
0.7
8
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285184
M5×10
M5
0.8
10
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285193
M5×12
M5
0.8
12
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285202
M5×15
M5
0.8
15
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285211
M5×6
M5
0.8
6
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285227
M5×8
M5
0.8
8
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285236
M6×10
M6
1
10
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285245
M6×12
M6
1
12
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285254
M6×15
M6
1
15
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285263
M6×8
M6
1
8
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285272
M8×10
M8
1.25
10
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285281
M8×12
M8
1.25
12
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285297
M8×15
M8
1.25
15
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775092
M2×3
M2
0.4
3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775101
M2×5
M2
0.4
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775117
M2.5×3
M2.5
0.45
3
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775126
M3×5
M3
0.5
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775135
M3×8
M3
0.5
8
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775144
M4×5
M4
0.7
5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください