曜日別特売

(-)止めねじ トガリ先(鉄/クロメート)(小箱)

(-)止めねじ トガリ先(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理クロメート先端形状とがり先穴の形状すりわり内容量1箱(1000個)
全29種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44285586M2.5×3M2.50.453
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285595M2.5×4M2.50.454
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285604M2.5×5M2.50.455
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285613M2×3M20.43
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285622M2×4M20.44
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285631M2×5M20.45
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285647M2×6M20.46
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285656M3×10M30.510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285665M3×4M30.54
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285674M3×5M30.55
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285683M3×6M30.56
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285692M3×8M30.58
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285701M4×10M40.710
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285717M4×12M40.712
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285726M4×15M40.715
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285735M4×5M40.75
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285744M4×6M40.76
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285753M4×8M40.78
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285762M5×10M50.810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285771M5×12M50.812
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285787M5×15M50.815
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285796M5×6M50.86
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285805M5×8M50.88
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285814M6×12M6112
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285823M6×15M6115
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285832M6×8M618
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285841M8×10M81.2510
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285857M8×12M81.2512
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285866M8×15M81.2515
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1190:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする