曜日別特売

(-)止めねじ トガリ先(鉄/ニッケル)(小箱)

(-)止めねじ トガリ先(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(-)止めねじ トガリ先(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂(-)止めねじ トガリ先(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理ニッケル先端形状とがり先穴の形状すりわり内容量1箱(1000個)
全23種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44285875M3×10M30.510
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285884M3×4M30.54
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285893M3×6M30.56
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285902M3×8M30.58
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285911M4×10M40.710
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285927M4×12M40.712
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285936M4×15M40.715
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285945M4×5M40.75
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285954M4×6M40.76
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285963M4×8M40.78
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285972M5×10M50.810
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285981M5×12M50.812
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44285997M5×15M50.815
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286006M5×6M50.86
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286015M5×8M50.88
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286024M6×10M6110
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286033M6×12M6112
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286042M6×15M6115
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286051M6×8M618
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44286067M8×10M81.2510
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286076M8×12M81.2512
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286085M8×15M81.2515
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775153M3×5M30.55
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4061:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする