大阪魂
(-)止めねじ トガリ先(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
先端形状
とがり先
穴の形状
すりわり
内容量
1箱(1000個)
全30種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
15
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44286094
M2.5×3
M2.5
0.45
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286103
M2.5×4
M2.5
0.45
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286112
M2.5×5
M2.5
0.45
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286121
M2×3
M2
0.4
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286137
M2×4
M2
0.4
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286146
M2×5
M2
0.4
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286155
M2×6
M2
0.4
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286164
M3×10
M3
0.5
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286173
M3×4
M3
0.5
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286182
M3×5
M3
0.5
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286191
M3×6
M3
0.5
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286207
M3×8
M3
0.5
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286216
M4×10
M4
0.7
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286225
M4×12
M4
0.7
12
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286234
M4×15
M4
0.7
15
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286243
M4×5
M4
0.7
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286252
M4×6
M4
0.7
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286261
M4×8
M4
0.7
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286277
M5×10
M5
0.8
10
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286286
M5×12
M5
0.8
12
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286295
M5×15
M5
0.8
15
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286304
M5×6
M5
0.8
6
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286313
M5×8
M5
0.8
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286322
M6×10
M6
1
10
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286331
M6×12
M6
1
12
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286347
M6×15
M6
1
15
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286356
M6×8
M6
1
8
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286365
M8×10
M8
1.25
10
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286374
M8×12
M8
1.25
12
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286383
M8×15
M8
1.25
15
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください