曜日別特売

(-)止めねじ トガリ先(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(-)止めねじ トガリ先(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理亜鉛黒先端形状とがり先穴の形状すりわり内容量1箱(1000個)
全30種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44286392M2.5×3M2.50.453
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286401M2.5×4M2.50.454
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286417M2.5×5M2.50.455
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286426M2×3M20.43
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44286435M2×4M20.44
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286444M2×5M20.45
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286453M2×6M20.46
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286462M3×10M30.510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286471M3×4M30.54
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286487M3×5M30.55
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286496M3×6M30.56
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286505M3×8M30.58
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286514M4×10M40.710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286523M4×12M40.712
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286532M4×15M40.715
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286541M4×5M40.75
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286557M4×6M40.76
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286566M4×8M40.78
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286575M5×10M50.810
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286584M5×12M50.812
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286593M5×15M50.815
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286602M5×6M50.86
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286611M5×8M50.88
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286627M6×10M6110
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286636M6×12M6112
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286645M6×15M6115
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286654M6×8M618
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286663M8×10M81.2510
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286672M8×12M81.2512
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286681M8×15M81.2515
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3235:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする