曜日別特売

(-)止めねじ 平先(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

(-)止めねじ 平先(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ先端形状平先穴の形状すりわり内容量1箱(1000個)
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44286986M2.5×3M2.50.453
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44286995M2.5×4M2.50.454
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287004M2.5×5M2.50.455
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287013M2.5×6M2.50.456
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287022M2×2M20.42
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287031M2×3M20.43
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287047M2×4M20.44
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287056M2×5M20.45
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287065M2×6M20.46
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287074M3×10M30.510
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287083M3×3M30.53
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287092M3×4M30.54
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287101M3×5M30.55
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287117M3×6M30.56
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287126M3×8M30.58
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287135M4×10M40.710
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287144M4×12M40.712
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287153M4×15M40.715
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287162M4×4M40.74
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287171M4×5M40.75
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287187M4×6M40.76
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287196M4×8M40.78
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2934:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする